Startseite

ABB SPA - ABBER 166 9 CP3-10B-02 PUL.INST.NERO G.PLAS.NERA 2NC - ER 166 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 166 9 CP3-10B-02 PUL.INST.NERO G.PLAS.NERA 2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500243077

Artikelnummer

ABBER 166 9

Herstellernummer

ER 166 9

Hersteller

ABB

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

300 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X

Codice Ordine: ER 166 9 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie