Startseite

ABB SPA - ABBER 074 5 CP2-10W-10 PUL.STA.BIANCO G.PLA.NERA 1NA - ER 074 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 074 5 CP2-10W-10 PUL.STA.BIANCO G.PLA.NERA 1NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500241806

Artikelnummer

ABBER 074 5

Herstellernummer

ER 074 5

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

300 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4X

Pulsante completo ABB - serie/ modello ABBER 074 5 - - CP2-10W-10 PUL.STA.BIANCO G.PLA.NERA 1NA