Startseite

ABB SPA - ABBER 037 2 CP1-30Y-10 PULS.INST.GIALLO GHIE.MET.1NA - ER 037 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 037 2 CP1-30Y-10 PULS.INST.GIALLO GHIE.MET.1NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500241431

Artikelnummer

ABBER 037 2

Herstellernummer

ER 037 2

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

300 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

4X

CP1-30Y-10 PULS.INST.GIALLO GHIE.MET.1NA