ABB SPA - ABBEP 990 4 MT-310B POTENZIOMETRO - EP 990 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 10 Ohm
Leistungsaufnahme - 2 W
Anzahl der Umdrehungen - 1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
7320500218532
Artikelnummer
ABBEP 990 4
Herstellernummer
EP 990 4
Hersteller
ABB
Widerstand:
10 Ohm
Leistungsaufnahme:
2 W
Anzahl der Umdrehungen:
1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (NEMA):
4X


