ABB SPA - ABBEP 989 6 MT-210B POTENZIOMETRO - EP 989 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 10 Ohm
Leistungsaufnahme - 2 W
Lochdurchmesser - 22 mm
Anzahl der Umdrehungen - 1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
7320500376188
Artikelnummer
ABBEP 989 6
Herstellernummer
EP 989 6
Hersteller
ABB
Widerstand:
10 Ohm
Leistungsaufnahme:
2 W
Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Umdrehungen:
1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


