ABB SPA - ABBEP 987 0 MT-305B POTENZIOMETRO - EP 987 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 5 Ohm
Leistungsaufnahme - 2 W
Lochdurchmesser - 22 mm
Anzahl der Umdrehungen - 1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
7320500218501
Artikelnummer
ABBEP 987 0
Herstellernummer
EP 987 0
Hersteller
ABB
Widerstand:
5 Ohm
Leistungsaufnahme:
2 W
Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Umdrehungen:
1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


