ABB SPA - ABBEP 945 8 Motorschutzschalter - EP 945 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 9...12.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 180...180 A
Mit thermischem Schutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
EAN
4013614194368
Artikelnummer
ABBEP 945 8
Herstellernummer
EP 945 8
Hersteller
ABB
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9...12.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
180...180 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
440...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
12.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
75 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
87.5 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
75.5 mm


