ABB SPA - ABBEP 744 5 MT-350B POTENZIOMETRO - EP 744 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 50 Ohm
Leistungsaufnahme - 2 W
Lochdurchmesser - 22 mm
Anzahl der Umdrehungen - 1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Packung
1 ST
EAN
7320500376126
Artikelnummer
ABBEP 744 5
Herstellernummer
EP 744 5
Hersteller
ABB
Widerstand:
50 Ohm
Leistungsaufnahme:
2 W
Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Umdrehungen:
1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4


