ABB SPA - ABBEP 640 5 KTC3-1019 CAPPUCCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Breite - 17 mm
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
7320500176887
Artikelnummer
ABBEP 640 5
Herstellernummer
EP 640 5
Hersteller
ABB
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Breite:
17 mm
Höhe:
4 mm
KTC3-1019 CAPPUCCIO