ABB SPA - ABBEP 639 7 KTC3-1020 CAPPUCCIO - EP 639 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Beschriftet - ja
Einbaudurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7320500176870
Artikelnummer
ABBEP 639 7
Herstellernummer
EP 639 7
Hersteller
ABB
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Beschriftet:
ja
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
4 mm
KTC3-1020 CAPPUCCIO


