Startseite

ABB SPA - ABBEO 806 3 LS31P34B11 FINECORSA - EO 806 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 806 3 LS31P34B11 FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522000675

Artikelnummer

ABBEO 806 3

Herstellernummer

EO 806 3

Hersteller

ABB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Codice Ordine: EO 806 3 - Finecorsa Dispositivi di rilevamento affidabili I finecorsa sono dispositivi elettromeccanici. I contatti sono meccanicamente legati ad un attuatore. Grazie alla combinazione di svariati tipi di attuatori, corpi e contatti, i finecorsa ABB sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie