Startseite

ABB SPA - ABBEO 701 6 LS31P91B11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM - EO 701 6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Federstab

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522001214

Artikelnummer

ABBEO 701 6

Herstellernummer

EO 701 6

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Federstab

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP65

Länge des Sensors:

125 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Durchmesser Sensor:

1.2 mm

Gehäusebauform:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...80 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Codice Ordine: EO 701 6 - Finecorsa Dispositivi di rilevamento affidabili I finecorsa sono dispositivi elettromeccanici. I contatti sono meccanicamente legati ad un attuatore. Grazie alla combinazione di svariati tipi di attuatori, corpi e contatti, i finecorsa ABB sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie