Startseite

ABB SPA - ABBEO 686 9 LS31P11D11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM - EO 686 9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Höhe des Sensors - 8 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 10 A

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Ausgang elektronisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522000118

Artikelnummer

ABBEO 686 9

Herstellernummer

EO 686 9

Hersteller

ABB

Durchmesser Sensor:

8 mm

Höhe des Sensors:

8 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Finecorsa in palstica 30mm LS31P11