Startseite

ABB SPA - ABBEO 609 1 Beschriftungsschild - EO 609 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 609 1 Beschriftungsschild

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Gravierbar - ja

  • Form - rechteckig

  • Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500311301

Artikelnummer

ABBEO 609 1

Herstellernummer

EO 609 1

Hersteller

ABB

Farbe:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Gravierbar:

ja

Form:

rechteckig

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Breite:

30 mm

Geeignet für Wahlschalter:

ja

Höhe:

4 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

ja

MA6-1061 PIASTRINA IN ALLUMINIO GRIGIA IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE