Startseite

ABB SPA - ABBEO 608 3 Beschriftungsschildhalter - EO 608 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 608 3 Beschriftungsschildhalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 44 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Breite der Öffnung - 27 mm

  • Höhe der Öffnung - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500311295

Artikelnummer

ABBEO 608 3

Herstellernummer

EO 608 3

Hersteller

ABB

Breite:

30 mm

Höhe:

44 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

27 mm

Höhe der Öffnung:

12 mm

Farbe:

sonstige

Form:

rechteckig

Portaetichette per dispositivi di comando e segnalazione ABB tipo/modello MA6-1060 TARGHETTA PLASTICA GRIGIA 44MM