Startseite

ABB SPA - ABBEO 568 9 Halter - EO 568 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 568 9 Halter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500307458

Artikelnummer

ABBEO 568 9

Herstellernummer

EO 568 9

Hersteller

ABB

Einbaudurchmesser:

22 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

5

Codice Ordine: EO 568 9 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie