ABB SPA - ABBEO 563 0 Meldeleuchte - EO 563 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
EAN
7320500306161
Artikelnummer
ABBEO 563 0
Herstellernummer
EO 563 0
Hersteller
ABB
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Farbe Frontring:
schwarz
Breite der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
nein
Höhe der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


