ABB SPA - ABBEO 559 8 MEP4-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 4F. - EO 559 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
7320500041079
Artikelnummer
ABBEO 559 8
Herstellernummer
EO 559 8
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
0.075 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Höhe:
0.061 mm
Breite:
221 mm
Schutzart (NEMA):
4X


