Startseite

ABB SPA - ABBEO 558 0 MEP3-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 3F. - EO 558 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 558 0 MEP3-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 3F.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500028766

Artikelnummer

ABBEO 558 0

Herstellernummer

EO 558 0

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

0.075 mm

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Höhe:

0.061 mm

Breite:

0.181 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Codice Ordine: EO 558 0 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie