ABB SPA - ABBEO 556 4 MEP1-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 1F. - EO 556 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
7320500024362
Artikelnummer
ABBEO 556 4
Herstellernummer
EO 556 4
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
0.075 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Höhe:
0.061 mm
Breite:
101 mm
Schutzart (NEMA):
4X


