Startseite

ABB SPA - ABBEO 540 8 MPD1-11B P. DOPPIO - EO 540 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 540 8 MPD1-11B P. DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 54 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7320500048849

Artikelnummer

ABBEO 540 8

Herstellernummer

EO 540 8

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

54 mm

Höhe der Öffnung:

30 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Elemento frontale per pulsante ABB tipo/modello MPD1-11B P. DOPPIO