Startseite

ABB SPA - ABBEN1250K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.230V 250X250(LXL) - EN1250K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN1250K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.230V 250X250(LXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646747433

Artikelnummer

ABBEN1250K

Herstellernummer

EN1250K

Hersteller

ABB

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Volumenstrom, freiblasend:

270 m³/h

Bemessungsleistung:

29 W

EMV-Ausführung:

nein

Geräuschemission:

55 dB(A)

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

250 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

121 mm

Griglie in materiale isolante (ABS autoestinguente UL94V-0) colore RAL7035, complete di panno filtro IP54