Startseite

ABB SPA - ABBEN064554104 RELE MOLLA: RBR122A 115VAC/DC - 2SC - EN064554104

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN064554104 RELE MOLLA: RBR122A 115VAC/DC - 2SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

3472596455415

Artikelnummer

ABBEN064554104

Herstellernummer

EN064554104

Hersteller

ABB

Codice Ordine: EN064554104 - Interfacce, Relè di interfaccia slim, Serie R600 6 mm, RBR122A-115VAC/DC, tipo di cont. 2 c/o 8 A in (230 V in AC12) con mors. a molla, Connessione Entrelec

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie