Startseite

ABB SPA - ABBEN064550501 RELE MOLLA: RBR121A 24VAC/DC - 1SC - EN064550501

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN064550501 RELE MOLLA: RBR121A 24VAC/DC - 1SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3472596455057

Artikelnummer

ABBEN064550501

Herstellernummer

EN064550501

Hersteller

ABB

Codice Ordine: EN064550501 - Interfacce, Relè di interfaccia slim, Serie R600 6 mm, RBR121A-24VAC/DC, tipo di cont. 1 c/o per basse correnti 6 A in (230 V in AC12) con mors. a molla, Connessione Entrelec

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie