Startseite

ABB SPA - ABBEN064507100 RB121A-24VDC, 1 C/O - EN064507100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN064507100 RB121A-24VDC, 1 C/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8422596450717

Artikelnummer

ABBEN064507100

Herstellernummer

EN064507100

Hersteller

ABB

Codice Ordine: EN064507100 - Interfacce, Relè di interfaccia slim, Serie R600 6 mm, RB121A-24VDC, tipo di cont. 1 c/o da 10 mA a 6A in (230 V AC12), Connessione Entrelec

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie