Startseite

ABB SPA - ABBEN064503625 RELE VITE: RB121 5VDC - 1SC - EN064503625

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN064503625 RELE VITE: RB121 5VDC - 1SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...5 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 10 ST

EAN

3472596450366

Artikelnummer

ABBEN064503625

Herstellernummer

EN064503625

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...5 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Schnittstelle:

ja

Codice Ordine: EN064503625 - Interfacce, Relè di interfaccia slim, Serie R600 6 mm, RB121-5VDC, tipo di cont. 1 c/o per basse correnti da 1 mA a 6 A in (230 V in AC12), Connessione Entrelec

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie