Startseite

ABB SPA - ABBEN064503423 RELE VITE: RB121 5VDC - 1SC - EN064503423

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN064503423 RELE VITE: RB121 5VDC - 1SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3472596450342

Artikelnummer

ABBEN064503423

Herstellernummer

EN064503423

Hersteller

ABB

Codice Ordine: EN064503423 - Interfacce, Relè di interfaccia slim, Serie R600 6 mm, RB121-5VDC, tipo di cont. 1 c/o da 10 mA a 6A in (230 V AC12), Connessione Entrelec

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie