Startseite

ABB SPA - ABBEN064502001 RB121A-60-230VUC INTERFACE RELAY R600 - EN064502001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 60...230 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60...60 V

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614507885

Artikelnummer

ABBEN064502001

Herstellernummer

EN064502001

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

60...230 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

60...60 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

60...230 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Breite:

12 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

67.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: EN064502001 - Interfacce, Relè di interfaccia slim, Serie R600 6 mm, RB121A-60-230VUC Interface relay R600, Connessione Entrelec

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie