Startseite

ABB SPA - ABBEN064501904 RELE VITE: RB101AR 24VAC/DC - EN064501904

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN064501904 RELE VITE: RB101AR 24VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

3472596450199

Artikelnummer

ABBEN064501904

Herstellernummer

EN064501904

Hersteller

ABB

Codice Ordine: EN064501904 - Interfacce, Relè di interfaccia slim, Serie R600 6 mm, RB101AR-24VAC/DC, tipo di cont. 1NC + RC di protezione da 10 mA a 6A in (230 V AC12), Connessione Entrelec

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie