Startseite

ABB SPA - ABBEN064501722 RELE VITE: RB111A 230VAC/DC - 1NA - EN064501722

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN064501722 RELE VITE: RB111A 230VAC/DC - 1NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3472596450175

Artikelnummer

ABBEN064501722

Herstellernummer

EN064501722

Hersteller

ABB

Codice Ordine: EN064501722 - Interfacce, Relè di interfaccia slim, Serie R600 6 mm, RB111A-230 VAC/DC, tipo di cont. 1NA da 10 mA a 6A in (230 V AC12), Connessione Entrelec

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie