Startseite

ABB SPA - ABBEN064500507 RELE VITE: RB121A 24VAC/DC - 1SC - EN064500507

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN064500507 RELE VITE: RB121A 24VAC/DC - 1SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3472596300029

Artikelnummer

ABBEN064500507

Herstellernummer

EN064500507

Hersteller

ABB

Codice Ordine: EN064500507 - Interfacce, Relè di interfaccia slim, Serie R600 6 mm, RB121A-24VAC/DC, tipo di cont. 1 c/o per basse correnti da 1 mA a 6 A in (230 V in AC12), Connessione Entrelec

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie