Startseite

ABB SPA - ABBEN064500404 RELE VITE: RB121A 230VAC/DC - 1SC - EN064500404

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN064500404 RELE VITE: RB121A 230VAC/DC - 1SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3472596450045

Artikelnummer

ABBEN064500404

Herstellernummer

EN064500404

Hersteller

ABB

Codice Ordine: EN064500404 - Interfacce, Relè di interfaccia slim, Serie R600 6 mm, RB121A-230VAC/DC, tipo di cont. 1 c/o da 10 mA a 6A in (230 V AC12), Connessione Entrelec

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie