ABB SPA - ABBEN0484K CAP.VENT.PLAST.115V-324X324X94LXLXP-IP54 - EN0484K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 490 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 324 mm
Breite - 324 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646769428
Artikelnummer
ABBEN0484K
Herstellernummer
EN0484K
Hersteller
ABB
Volumenstrom, freiblasend:
490 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
324 mm
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Filter:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...115 V
Tiefe:
94 mm
Dachlüfter:
ja
Bemessungsleistung:
83 W
Geräuschemission:
71 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie