ABB SPA - ABBEL 773 8 MA6-1242 TARGHETTA JOYSTICK 4 POS. - EL 773 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Gravierbar - ja
Form - oval
Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja
Geeignet für Drucktaster - nein
Packung
1 ST
EAN
7320500383391
Artikelnummer
ABBEL 773 8
Herstellernummer
EL 773 8
Hersteller
ABB
Farbe:
schwarz
Gravierbar:
ja
Form:
oval
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Drucktaster:
nein
Geeignet für Leuchtmelder:
ja
Geeignet für Signalleuchte:
ja
Breite:
67 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
1 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein


