ABB SPA - ABBEL 768 8 MJS8-60B JOYSTICK 2POS INST, RITENUTA - EL 768 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm
Joysticklänge - 71 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7320500375761
Artikelnummer
ABBEL 768 8
Herstellernummer
EL 768 8
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Joysticklänge:
71 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X


