ABB SPA - ABBEL 533 6 Varistorloschglied - EL 533 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Betriebsspannung DC - 110...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4013614027178
Artikelnummer
ABBEL 533 6
Herstellernummer
EL 533 6
Hersteller
ABB
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung DC:
110...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


