Startseite

ABB SPA - ABBEL 532 8 Varistorloschglied - EL 532 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 532 8 Varistorloschglied

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Betriebsspannung DC - 24...60 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614027154

Artikelnummer

ABBEL 532 8

Herstellernummer

EL 532 8

Hersteller

ABB

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung DC:

24...60 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Codice Ordine: EL 532 8 - Minicontattori-Minicontattori a vite - Accessori-Limitatori di sovratensioni a vite

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie