Startseite

ABB SPA - ABBEL 064 2 Kleinhilfsschutz - EL 064 2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614151309

Artikelnummer

ABBEL 064 2

Herstellernummer

EL 064 2

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...127 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...127 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Codice Ordine: EL 064 2 - Minicontattori-Minicontattori ausiliari con connessione a vite-Bobina in c.a.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie