Startseite

ABB SPA - ABBEL 054 3 K6-22Z-85 380-415V 50-60HZ MINICONT. AUS - EL 054 3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...415 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

90 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614157530

Artikelnummer

ABBEL 054 3

Herstellernummer

EL 054 3

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...415 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...415 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Relè ausiliario ABB tipo/modello K6-22Z-85 380-415V 50-60HZ MINICONT. AUS