Startseite

ABB SPA - ABBEJ 443 1 Abschlussleiste - EJ 443 1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Temperatursensor

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395131497

Artikelnummer

ABBEJ 443 1

Herstellernummer

EJ 443 1

Hersteller

ABB

Ausführung:

Temperatursensor

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Akustisches Signal:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

Edelstahl

Mit Heizung:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Schutzart (IP):

IP21

Wetterstation:

nein

Analogeingang:

nein

Bottom end strip for installation on 1gang to 3gang support frame (6346/10-101, 6346/11-101 and 6346/12-101) Provides the measured value for the 8.89 cm display (6344-xxx-101) or room temperature controllers 6124-xxx-10x, 6128-xxx-10x, 6108/0x and 6351/08-xxx via the integrated temperature sensor. Not combinable with flush-mounted actuators (6354 U, 6355 U, 6356 U, and 6920/40). Incl. 10 logic channels (light scene actuator, sequence actuator, logic gates, etc.).

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie