ABB SPA - ABBEJ 442 3 Abschlussleiste - EJ 442 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4011395131510
Artikelnummer
ABBEJ 442 3
Herstellernummer
EJ 442 3
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
Temperatursensor
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP21


