ABB SPA - ABBEJ 360 7 Bedienelement 3-fach - EJ 360 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 3
Anzahl der Betätigungspunkte - 3
Farbe - schwarz
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011395131077
Artikelnummer
ABBEJ 360 7
Herstellernummer
EJ 360 7
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
3
Anzahl der Betätigungspunkte:
3
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP21
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


