Startseite

ABB SPA - ABBEJ 297 1 Netzteil 12V DC - EJ 297 1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 2 - 12 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.546 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4016779681179

Artikelnummer

ABBEJ 297 1

Herstellernummer

EJ 297 1

Hersteller

ABB

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

110...230 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

12 V

2. Ausgangsspannung:

12...12 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

12 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

40 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

1 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Max. Ausgangsstrom 2:

1 A

Max. Ausgangsstrom 3:

2 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

55 VA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

110...230 V

Breite:

144 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

90 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

64.5 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Einbaubreite:

144 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

1

ALIMENTATORE NTU S12.2000.1 ALIMENTATORE PER SENSORI