ABB SPA - ABBEJ 275 7 Schalt/Dimmaktor - EJ 275 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - sonstige
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
4016779680660
Artikelnummer
ABBEJ 275 7
Herstellernummer
EJ 275 7
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
sonstige
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
1380...1380 W
Mit Busankopplung:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Lastart:
universal
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
230...230 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Max. Steuerstrom:
30 mA
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie