Startseite

ABB SPA - ABBEJ 273 2 Schaltaktormodul - EJ 273 2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Bussystem KNX - ja

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4016779681582

Artikelnummer

ABBEJ 273 2

Herstellernummer

EJ 273 2

Hersteller

ABB

Montageart:

Einbau

Bussystem KNX:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Schaltstrom:

400 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Ausgangsleistung:

2300 W

Mit Busankopplung:

nein

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

SA/M2.16.1 Modulo d'uscita, 2 canali, 16 A

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie