ABB SPA - ABBEJ 269 0 RC/A4.2, CONTROLLORE PER AMBIENTE 4 MOD - EJ 269 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Aufputz
Anzahl der Eingänge - 8
Anzahl der Ausgänge - 16
Packung
1 ST
EAN
4016779676472
Artikelnummer
ABBEJ 269 0
Herstellernummer
EJ 269 0
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Eingänge:
8
Anzahl der Ausgänge:
16
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Mit Busankopplung:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


