ABB SPA - ABBEH 519 0 TI 7.5-S TRASFORMATORI MEDICALI 7,5KVA C - EH 519 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
8012542521600
Artikelnummer
ABBEH 519 0
Herstellernummer
EH 519 0
Hersteller
ABB
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Rückfallverzögerung:
0...0 s
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Breite:
240 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
160 mm


