ABB SPA - ABBEG 617 3 SQZ3 RELE CONTROLLO SEQUENZA FASI - EG 617 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 400...400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542372004
Artikelnummer
ABBEG 617 3
Herstellernummer
EG 617 3
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400...400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
52.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
58 mm


