Startseite

ABB SPA - ABBEF6052 FLANGE CAVI FISSE 600X500(LXP) - EF6052

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEF6052 FLANGE CAVI FISSE 600X500(LXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelwanne

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646676276

Artikelnummer

ABBEF6052

Herstellernummer

EF6052

Hersteller

ABB

Ausführung:

Kabelwanne

Breite:

600 mm

Tiefe:

500 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

FLANGE CAVI FISSE 600X500(LXP) PER ARMADI