Startseite

ABB SPA - ABBEF1061 FLANGE CAVI COMPONIBILI 1000X600MM(LXP)

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEF1061 FLANGE CAVI COMPONIBILI 1000X600MM(LXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelwanne

  • Breite - 1000 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646676658

Artikelnummer

ABBEF1061

Herstellernummer

EF1061

Hersteller

ABB

Ausführung:

Kabelwanne

Breite:

1000 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

FLANGE CAVI COMPONIBILI 1000X600MM(LXP) PER ARMADI